APEX-TOOLS T12S3929BL Keittiömatto musta 3 jalkaa 3 tuumaa x 2 jalkaa 5 tuumaa | AC3DBR 2RPK1

APEX-TOOLS T12S3929BL keittiömatto musta 3 jalkaa 3 tuumaa x 2 jalkaa 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3DBR Malli: T12S3929BLRistiviite: 2RPK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeittiö Mat
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
Taustamateriaalinitriili
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.64
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus2 '5 "
Maton ominaisuudetAntimikrobisia
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliNitriilikumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.750 "halkaisija
PintamateriaaliKumi
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3 '3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8125
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPintamateriaaliHinta
APEX-TOOLS T11S3958RD Keittiömatto punainen 3 jalkaa 3 tuumaa x 4 jalkaa 10 tuumaa | AC3DBQ 2RPJ9 T11S3958RDpunainen4 '10 "nitriili€446.46
APEX-TOOLS T12S3958BL Keittiömatto musta 3 jalkaa 3 tuumaa x 4 jalkaa 10 tuumaa | AC3DBT 2RPK2 T12S3958BLMusta4 '10 "nitriili€441.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS T12S3929BL keittiömatto musta 3 jalkaa 3 tuumaa x 2 jalkaa 5 tuumaa
€234.96 / yksikkö