Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS RP-520 kanta 1/2 tuumaa x 5/8 tuumaa | AF2XDL 6YNW2

APEX-TOOLS RP-520-kanta 1/2 tuumaa x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2XDL Malli: RP-520Ristiviite: 6YNW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNaisten aukio
Suorittaa loppuunöljytty
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko5 / 8 "
Lähtöaseman tyyppiNainen Hex
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
APEX-TOOLS SC-520 kanta 1/2 tuumaa x 5/8 tuumaa | AF2JKE 6UGF9 SC-520Pistorasia€57.51
APEX-TOOLS HE-100-1/2 Poran ja hanan pidike | CR7PXJ 516T68 HE-100-1/2Pistorasia€129.16
APEX-TOOLS EX-508-18 Drive Socket Extension, 18 tuuman koko | CV2RNG 33N980 EX-508-18Pistorasian jatke€125.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS RP-520-kanta 1/2 tuumaa x 5/8 tuumaa
€52.37 / yksikkö