Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS QR-314 Pikakiinnitys, 3/8 tuuman naaras | AE7APH 5WGK8

APEX-TOOLS QR-314 Pikakiinnitys, 3/8 tuuman naaras

Varastossa
Tuote: AE7APH Malli: QR-314Ristiviite: 5WGK8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalukitus
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunöljytty
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko7 / 16 "
Kokonaispituus2"
Koko7 / 16 "
TyyppiNainen Square Drive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS QR-314 Pikakiinnitys, 3/8 tuuman naaras
€128.84 / yksikkö