Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS M6N-0810-6 Pähkinäterä 5/16 kuusio 1/4 6 tuumaa Pituus | AE6PAW 5UFG6

APEX-TOOLS M6N-0810-6 Pähkinäterä 5/16 kuusio 1/4 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE6PAW Malli: M6N-0810-6Ristiviite: 5UFG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
Aseman koko5/16 "kuusikulmainen
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
APEX-TOOLS M6N-0810-4 Pähkinäterä 5/16 kuusio 1/4 4 tuumaa Pituus | AE6PAV 5UFG5 M6N-0810-44"€52.72
APEX-TOOLS MDA-10 Pähkinäterä 5/16 Hex 1/4 1.75 tuumaa Pituus | AE6PAZ 5UFG9 MDA-101.75 "€21.55
APEX-TOOLS MDB-10 Pähkinäterä 5/16 Kuusiokuusio 1/4 2.56 tuumaa Pituus | AE6PBC 5UFH2 MDB-102.56 "€30.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS M6N-0810-6 Pähkinäterä 5/16 kuusio 1/4 6 tuumaa pituus
€69.02 / yksikkö