Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 834-5PK Ruuvimeisselin huoltoasema #4 Pk5 | AF7VFR 22PH72

APEX-TOOLS 834-5PK Ruuvimeisselinterän huoltoasema #4 Pk5

Varastossa
Tuote: AF7VFR Malli: 834-5PKRistiviite: 22PH72

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliö Drive Bit
Bit tyyliPhillips
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunöljytty
Lisäyksen pituus1-13 / 16 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus2.625 "
SAE tai metrinenSAE
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko#4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPisteiden määräKokonaispituusVihjeiden kokoHinta
APEX-TOOLS HTS-7-1PK Ruuvimeisselinterä Huoltovetoterä #7 | AF7VFU 22PH83 HTS-7-1PK1 / 2 "11.625 "#7€155.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 834-5PK Ruuvimeisselinterän huoltoasema #4 Pk5
€134.95 / yksikkö