Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 49-TX-40-5PK Torx Power Bit T40 1.94 - 5 kpl pakkaus | AE6EKE 5RDT3

APEX-TOOLS 49-TX-40-5PK Torx Power Bit T40 1.94 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6EKE Malli: 49-TX-40-5PKRistiviite: 5RDT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus1 15 / 16 "
Bit tyyliTorx (R)
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1 15 / 16 "
PistekokoT40
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoVarsi Dia.Varren kokoHinta
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK Ruuvimeisseli Bit Moment Power Drive T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "S2 teräs3.5 "T507 / 16 "7 / 16 "€179.60
APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - 5 kpl pakkaus | AE6EJK 5RDP5 49-TX-07-5PK1 15 / 16 "Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "T71 / 4 "1 / 4 "€77.81
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK Torx Power Bit T8 1.94 - 5 kpl pakkaus | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "S2 teräs1 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "€82.82
APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - 5 kpl pakkaus | AE6EJM 5RDP7 49-TX-10-5PK1 15 / 16 "Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "T101 / 4 "1 / 4 "€52.63
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 6 - 5 kpl pakkaus | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5PK6"Teräs6"T101 / 4 "1 / 4 "€100.91
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 1.94 - 5 kpl pakkaus | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "€48.55
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 2.75 - 5 kpl pakkaus | AE6EJQ 5RDR0 49-A-TX-15-5PK2.75 "S2 teräs2.75 "T151 / 4 "1 / 4 "€60.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 49-TX-40-5PK Torx Power Bit T40 1.94 - 5 kpl pakkaus
€54.60 / yksikkö