Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 49-B-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 varsi PK5 | AG9WCP 22PH43

APEX-TOOLS 49-B-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9WCP Malli: 49-B-15IPX-5PKRistiviite: 22PH43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliTorx (R) Plus
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus3.5 "
PistekokoT15
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 49-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 varsi PK5 | AG9WBG 22PH06 49-10IPX-5PK1 15 / 16 "T10€92.66
APEX-TOOLS 49-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 varsi PK5 | AG9WBH 22PH07 49-20IPX-5PK1 15 / 16 "T20€93.66
APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 varsi PK5 | AG9WBJ 22PH08 49-25IPX-5PK1 15 / 16 "T25€92.45
APEX-TOOLS 49-27IPX-5PK Power Bit T27 Torx Plus 1/4 varsi PK5 | AG9WBK 22PH09 49-27IPX-5PK1 15 / 16 "T27€91.97
APEX-TOOLS 49-A-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 varsi PK5 | AG9WBY 22PH25 49-A-15IPX-5PK2.75 "T15€109.76
APEX-TOOLS 49-B-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 varsi PK5 | AG9WCN 22PH42 49-B-10IPX-5PK3.5 "T10€119.06
APEX-TOOLS 49-B-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 varsi PK5 | AG9WCQ 22PH44 49-B-20IPX-5PK3.5 "T20€113.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 49-B-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 varsi PK5
€112.38 / yksikkö