Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK Ruuvimeisseli Bit Moment Power Drive T20 Pk5 | AB6YEG 22PG61

APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK ruuvimeisselin kärki Momenttivoimansiirto T20 Pk5

Varastossa
Tuote: AB6YEG Malli: 440-TX-20-W-5PKRistiviite: 22PG61

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorxAlign
Pituus1"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT20
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207907570
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusMateriaaliKokonaispituusHinta
APEX-TOOLS 440-TX-20-2-5PK Ruuvimeisseli Bit Moment Power Drive T20 Pk5 | AB6YEP 22PH40 440-TX-20-2-5PK2"Kylmä taottu teräs2"€111.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK ruuvimeisselin kärki Momenttivoimansiirto T20 Pk5
€70.14 / yksikkö