Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 440-1I-5PK Ruuvimeisselin kärki #1 Phillips 1/4 Varsi PK5 | AG9VUW 22PF07

APEX-TOOLS 440-1I-5PK ruuvitaltan kärki #1 Phillips 1/4 varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9VUW Malli: 440-1I-5PKRistiviite: 22PF07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliPhillips
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#1
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoVarsi Dia.Varren kokoHinta
APEX-TOOLS 830-4X-5PK Ruuvimeisseli Pipe Plug Urossisäke #4 Pk5 | AB6YEA 22PF92 830-4X-5PK1.125 "1.125 "S2 teräs1.125 "#45 / 16 "5 / 16 "€45.99
APEX-TOOLS 830-3X-5PK Ruuvimeisseli Pipe Plug Urossisäke #3 Pk5 | AB6YEC 22PG01 830-3X-5PK1.125 "1.125 "S2 teräs1.125 "#35 / 16 "5 / 16 "€47.59
APEX-TOOLS 440-1X-5PK Phillips Insert bitti #1 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGA 5RDG9 440-1X-5PK1"-S2 teräs1"#11 / 4 "1 / 4 "€10.50
APEX-TOOLS 440-2X-5PK Phillips Insert Bit #2 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGB 5RDH0 440-2X-5PK1"-S2 teräs1"#21 / 4 "1 / 4 "€9.65
APEX-TOOLS 440-2X-250PK Phillips Insert Bit #2 1 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AE6EGC 5RDH1 440-2X-250PK1"-S2 teräs1"#21 / 4 "1 / 4 "€445.63
APEX-TOOLS 440-2X-500PK Phillips Insert Bit #2 1 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AE6EGD 5RDH2 440-2X-500PK1"-S2 teräs1"#21 / 4 "1 / 4 "€863.09
APEX-TOOLS 440-3X-5PK Phillips Insert Bit #3 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGE 5RDH3 440-3X-5PK1"-S2 teräs1"#31 / 4 "1 / 4 "€9.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 440-1I-5PK ruuvitaltan kärki #1 Phillips 1/4 varsi PK5
€10.87 / yksikkö