Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 440-2X-250PK Phillips Insert Bit #2 1 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AE6EGC 5RDH1

APEX-TOOLS 440-2X-250PK Phillips Insert -terä #2, pituus 1 tuumaa - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6EGC Malli: 440-2X-250PKRistiviite: 5RDH1
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
€445.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliPhillips
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoVarsi Dia.Varren kokoHinta
APEX-TOOLS 830-4X-5PK Ruuvimeisseli Pipe Plug Urossisäke #4 Pk5 | AB6YEA 22PF92 830-4X-5PK1.125 "1.125 "S2 teräs1.125 "#45 / 16 "5 / 16 "€45.99
APEX-TOOLS 830-3X-5PK Ruuvimeisseli Pipe Plug Urossisäke #3 Pk5 | AB6YEC 22PG01 830-3X-5PK1.125 "1.125 "S2 teräs1.125 "#35 / 16 "5 / 16 "€47.59
APEX-TOOLS 440-1X-5PK Phillips Insert bitti #1 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGA 5RDG9 440-1X-5PK1"-S2 teräs1"#11 / 4 "1 / 4 "€10.50
APEX-TOOLS 440-2X-5PK Phillips Insert Bit #2 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGB 5RDH0 440-2X-5PK1"-S2 teräs1"#21 / 4 "1 / 4 "€9.65
APEX-TOOLS 440-2X-500PK Phillips Insert Bit #2 1 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AE6EGD 5RDH2 440-2X-500PK1"-S2 teräs1"#21 / 4 "1 / 4 "€863.09
APEX-TOOLS 440-3X-5PK Phillips Insert Bit #3 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGE 5RDH3 440-3X-5PK1"-S2 teräs1"#31 / 4 "1 / 4 "€9.32
APEX-TOOLS 440-22X Phillips-terä #2 2 tuuman pituus | AE9GCD 6JJJ9 440-22X2"2"Kylmä taottu teräs2"#21 / 4 "1 / 4 "€4.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 440-2X-250PK Phillips Insert -terä #2, pituus 1 tuumaa - 250 kpl pakkaus
€445.63 / yksikkö