Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 320-20X-5PK Power Bit 5F-6R Slotted 1/4 Shank PK5 | AG9VXX 22PG06

APEX-TOOLS 320-20X-5PK Power Bit 5F-6R urattu 1/4 varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9VXX Malli: 320-20X-5PKRistiviite: 22PG06

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliura-
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Pistekoko5F-6R
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysMateriaaliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS NL-320X Uraterä 3 3/4 L 3/16 In | AE8FQX 6CYU4 NL-320X3.5 "3 / 16 "S2 teräs3.5 "5F-6R€63.92
APEX-TOOLS NM-320X Uraterä 3 3/4 L 1/4 In | AE8FQY 6CYU5 NM-320X3.5 "1 / 4 "S2 teräs3.5 "6F-8R€44.14
APEX-TOOLS P-328X Uraterä 6 3/4 L 1/4 In | AE8FQZ 6CYU6 P-328X6.5 "1 / 4 "Teräs6.5 "8F-10R€39.24
APEX-TOOLS 321-UX-5PK Power Bit 16F-20R Urattu 7/16 Varsi PK5 | AG9TAQ 22DG38 321-UX-5PK--S2 teräs4.125 "16F-20R€241.84
APEX-TOOLS 324-1X-5PK Power Bit 4F-5R Urallinen 1/4 Varsi PK5 | AG9TAR 22DG39 324-1X-5PK--Ruostumaton teräs4"4F-5R€110.84
APEX-TOOLS 325-6X-5PK Power Bit 12F-14R Urattu 1/4 Varsi PK5 | AG9TAT 22DG40 325-6X-5PK--S2 teräs5"12F-14R€101.27
APEX-TOOLS 328-LX-5PK Power Bit 5F-6R Urattu 1/4 Varsi PK5 | AG9TAU 22DG41 328-LX-5PK--S2 teräs6.5 "5F-6R€124.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 320-20X-5PK Power Bit 5F-6R urattu 1/4 varsi PK5
€49.13 / yksikkö