Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 265-0-5PK Power Bit #0 Torq-Set 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9WEQ 22PJ04

APEX-TOOLS 265-0-5PK Power Bit #0 Torq-Set 1/4 tuuman varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9WEQ Malli: 265-0-5PKRistiviite: 22PJ04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliTorq-sarja
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pistekoko#0
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0408
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 273-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9WEM 22PH97 273-1-5PK1 15 / 16 "#1€195.59
APEX-TOOLS 265-5-5PK Power Bit #5 Torq-Set 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9WEU 22PJ10 265-5-5PK3.5 "#5€225.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 265-0-5PK Power Bit #0 Torq-Set 1/4 tuuman varsi PK5
€221.22 / yksikkö