ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306812D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 76mm

Varastossa
€ 62.23 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 62.23/ yksikkö
Qty:
€ 62.23

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
OsastotErittäin raskas
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
Vavan koko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus3"
Kevätnopeus3066.8 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306812D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 76mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa