BLUFF B6030 Telakointilevy alumiini 9505 Lb 30 x 60 In | AF6AJV 9UA05

BLUFF B6030-telakointilevy alumiinia 9505 Lb 30 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6AJV Malli: B6030Ristiviite: 9UA05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€944.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Laivan kansiTimanttipinta
Kantavuus9505 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys60 "
Huoltokorkeusalue2"
Paksuus1 / 2 "
Käytettävä leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.17
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusaluePaksuusHinta
BLUFF B3636 Telakointialusta alumiini 4461 Lb 36 x 36 In | AF3REQ 8CFP1 B36364461 lb36 "36 "3"3 / 8 "€702.35
BLUFF B4836 Telakointialusta Alumiini 6265 Lb 36 x 48 Tuumaa | AF3RER 8CFP2 B48366265 lb36 "48 "3"3 / 8 "€900.66
BLUFF A3624 Telakointialusta Alumiini 4720 Lb 24 x 36 Tuumaa | AF4JGQ 8Y787 A36244720 lb24 "36 "1"3 / 8 "€479.99
BLUFF B4860 Telakointialusta alumiini 2604 Lb 60 x 48 In | AF4MPX 9CM16 B48602604 lb60 "48 "7"1 / 2 "€1,355.31
BLUFF B6048 Telakointialusta Alumiini 4268 Lb 48 x 60 In | AF4QTB 9G907 B60484268 lb48 "60 "5"1 / 2 "€1,555.40
BLUFF B7230 Telakointialusta alumiini 12 630 Lb 30 x 72 In | AF4RQZ 9HPE2 B723012,630 lb30 "72 "2"1 / 2 "€1,284.33
Tarjouspyyntö
BLUFF B7236 Telakointialusta Alumiini 10 Lb 329 x 36 Tuumaa | AF72RRA 4HPE9 B723610,329 lb36 "72 "3"1 / 2 "€1,431.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF B6030-telakointilevy alumiinia 9505 Lb 30 x 60 tuumaa
€944.63 / yksikkö