APACHE MILLS 3947809203x3 modulaarinen anti väsymismatto 3 x 3 jalkaa musta | AC8FWL 39R784

APACHE MILLS 3947809203x3 Modulaarinen väsymysmatto 3 x 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC8FWL Malli: 3947809203x3Ristiviite: 39R784

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen väsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatlukituksesta
Pituus3ft.
Maton muotoNeliö
Maton pintakuvioHieman kuvioitu
MateriaaliKumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus5 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)102.08
Laivan leveys (cm)18.73
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 3947809203x3 Modulaarinen väsymysmatto 3 x 3 jalkaa musta
€80.33 / yksikkö