APACHE MILLS 3937809203x10 Viemäriputki musta 3 jalkaa x 10 jalkaa | AE9RNK 6LUL2

APACHE MILLS 3937809203x10 viemäriputki, musta 3 jalkaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9RNK Malli: 3937809203x10Ristiviite: 6LUL2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäröinti
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäEi
TaustamateriaaliKumi
VäriMusta
reunatSuoraan
Pituus10ft.
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.96
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
APACHE MILLS 3937809203x15 Drainage Runner Musta 3 jalkaa x 15 jalkaa | AE9RNL 6LUL3 3937809203x1515ft.€298.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 3937809203x10 viemäriputki, musta 3 jalkaa x 10 jalkaa
€285.66 / yksikkö