APACHE MILLS 2016009003x60 Väsymisvastusmatto 3 jalkaa x 60 jalkaa musta Vnyl | AC8FXJ 39R811

APACHE MILLS 2016009003x60 väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 60 jalkaa musta vinyyli

Varastossa
Tuote: AC8FXJ Malli: 2016009003x60Ristiviite: 39R811

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€780.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun nitriilivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviojoustin
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMatto sähkövastusantimikrobisetTaustamateriaaliMaton ominaisuudetMaton pintakuvioMateriaaliPintamateriaaliPaksuusHinta
APACHE MILLS 3906709003X10 Väsymysmatto Vinyyli Musta 3 x 10 jalkaa | AC6MLN 34L227 3906709003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli9 / 16 "€326.68
APACHE MILLS 3926709003X10 Väsymysmatto Vinyyli Musta 3 x 10 jalkaa AC6MLT 34L231 3926709003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli15 / 16 "€513.49
APACHE MILLS 3926707003X10 Väsymysmatto Vinyyliharmaa 3 x 10 jalkaa AC6MLU 34L232 3926707003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli15 / 16 "€513.49
APACHE MILLS 3926709033X10 Väsymysmatto Vinyyli musta / keltainen 3 x 10 jalkaa | AC6MLV 34L233 3926709033X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli15 / 16 "€513.49
APACHE MILLS 3913609002X3 Anti-väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AC6MMK 34L267 3913609002X3Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-PyramidiKumiKumi11 / 16 "€17.56
APACHE MILLS 3913609003X5 Väsymättömät matot 3 x 5 jalkaa musta kumi | AC6MML 34L268 3913609003X5Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-PyramidiKumiKumi11 / 16 "€39.15
APACHE MILLS 3913609003X10 Väsymistä estävä matto 3 x 10 jalkaa musta kumi | AC6MMM 34L269 3913609003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-PyramidiKumiKumi11 / 16 "€81.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 2016009003x60 väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 60 jalkaa musta vinyyli
€780.90 / yksikkö