Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-10 Neulahihna, neulattu 135 nitriili, vihreä, 10 tuuman leveys | AH7DZY 36RY23

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-10 kuljetinhihna, neulattu 135 nitriilinvihreä, leveys 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7DZY Malli: 20104154-10Ristiviite: 36RY23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.22
VyötyyppiNeulottu 135 polyesterivihreä nitriilikitka harjattuna
Vyön leveys10
Vetopyörä (tuumaa)Min 5
Kantavuus135
KokonaispituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
TyyppiVihreä nitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)0.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSängyn syvyysVyötyyppiVyön leveysVetopyörä (tuumaa)KantavuusTyyppiHinta
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104154-06 Kuljetinhihna Neulattu 135 Nitriilinvihreä 6 tuumaa Leveys | AH7DZW 36RY21 20104154-060.22Neulottu 135 polyesterivihreä nitriilikitka harjattuna6Min 5135Vihreä nitriili€28.68
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104154-08 Kuljetinhihna Neulattu 135 Nitriilinvihreä 8 tuumaa Leveys | AH7DZX 36RY22 20104154-080.22Neulottu 135 polyesterivihreä nitriilikitka harjattuna8Min 5135Vihreä nitriili€33.61
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-12 Neulahihna neulattu 135 nitriili vihreä 12 tuuman leveys | AH7DZZ 36RY24 20104154-120.22Neulottu 135 polyesterivihreä nitriilikitka harjattuna12Min 5135Vihreä nitriili€41.34
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104154-14 Kuljetinhihna Neulattu 135 Nitriilinvihreä 14 tuumaa Leveys | AH7EAA 36RY25 20104154-140.22Neulottu 135 polyesterivihreä nitriilikitka harjattuna14Min 5135Vihreä nitriili€45.90
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104154-16 Kuljetinhihna Neulattu 135 Nitriilinvihreä 16 tuumaa Leveys | AH7EAB 36RY26 20104154-160.22Neulottu 135 polyesterivihreä nitriilikitka harjattuna16Min 5135Vihreä nitriili€50.44
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104154-18 Kuljetinhihna Neulattu 135 Nitriilinvihreä 18 tuumaa Leveys | AH7EAC 36RY27 20104154-180.22Neulottu 135 polyesterivihreä nitriilikitka harjattuna18Min 5135Vihreä nitriili€56.95
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-20 Neulahihna neulattu 135 nitriili vihreä 20 tuuman leveys | AH7EAD 36RY28 20104154-200.22Neulottu 135 polyesterivihreä nitriilikitka harjattuna20Min 5135Vihreä nitriili€59.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-10 kuljetinhihna, neulattu 135 nitriilinvihreä, leveys 10 tuumaa
€36.44 / yksikkö