Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BLTING CO INC 20102010-08 Kuljetinhihna Volta FMW2 TPE Cream 8 tuuman leveys | AH7GAL 36TK97

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102010-08 Kuljetinhihna Volta FMW2 TPE Cream 8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH7GAL Malli: 20102010-08Ristiviite: 36TK97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.0787402
VyötyyppiVolta FMW-2 Homogeeninen kerma TPE Smooth By Smooth
Vyön leveys8
Vetopyörä (tuumaa)Min. 1 3/16
KokonaispituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
TyyppiKerma TPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1452
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSängyn syvyysVyötyyppiVyön leveysVetopyörä (tuumaa)TyyppiHinta
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20102011-06 Kuljetinhihna Volta FMW3 TPE Cream 6 tuuman leveys | AH7ERU 36TC84 20102011-060.11811Volta FMW-3 Homogeeninen kerma TPE Smooth By Smooth6Min. 1 5/8Kerma TPE€54.10
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20102011-08 Kuljetinhihna Volta FMW3 TPE Cream 8 tuuman leveys | AH7ERV 36TC85 20102011-080.11811Volta FMW-3 Homogeeninen kerma TPE Smooth By Smooth8Min. 1 5/8Kerma TPE€67.34
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20102011-10 Kuljetinhihna Volta FMW3 TPE Cream 10 tuuman leveys | AH7ERW 36TC86 20102011-100.11811Volta FMW-3 Homogeeninen kerma TPE Smooth By Smooth10Min. 1 5/8Kerma TPE€80.54
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-12 Kuljetinhihna Volta FMW3 TPE Cream 12 tuuman leveys | AH7ERX 36TC87 20102011-120.11811Volta FMW-3 Homogeeninen kerma TPE Smooth By Smooth12Min. 1 5/8Kerma TPE€94.25
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20102011-14 Kuljetinhihna Volta FMW3 TPE Cream 14 tuuman leveys | AH7ERY 36TC88 20102011-140.11811Volta FMW-3 Homogeeninen kerma TPE Smooth By Smooth14Min. 1 5/8Kerma TPE€107.51
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20102011-16 Kuljetinhihna Volta FMW3 TPE Cream 16 tuuman leveys | AH7ERZ 36TC89 20102011-160.11811Volta FMW-3 Homogeeninen kerma TPE Smooth By Smooth16Min. 1 5/8Kerma TPE€120.71
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20102011-18 Kuljetinhihna Volta FMW3 TPE Cream 18 tuuman leveys | AH7ETA 36TC90 20102011-180.11811Volta FMW-3 Homogeeninen kerma TPE Smooth By Smooth18Min. 1 5/8Kerma TPE€133.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102010-08 Kuljetinhihna Volta FMW2 TPE Cream 8 tuuman leveys
€76.70 / yksikkö