ANVIL KUVA 82 Lyhyt jousipidike, korroosionkestävä

Tuote: BT8LLW Malli: KUVA 82
€802.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustin

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 82 lyhyt jousiripustin tukee putkistojärjestelmiä, jotka ovat alttiita lämpölaajenemiselle. Tätä ripustin käytetään nesteensiirtosovelluksiin. Brändi tarjoaa erilaisia henkarit käytettäväksi putkien ripustamiseen katosta.

Ominaisuudet:

  • Anvil FIG 82 lyhyessä jousiripustimessa on esipuristuva jousi ripustimen pituuden lyhentämiseksi, mikä minimoi tilantarpeen.
  • Jousiripustin vähentää myös asennetun kokonaisuuden korkeutta.
  • Se myös estää jousen tukivoimaa kasvamasta / ylittämästä normaalia turvarajaa.
  • Tämä Anvil-jousiripustin on esikalibroitu tarkkoja kuormitusolosuhteita varten.
  • Siinä on kuorman ilmaisin, joka näyttää kuorman, mikä helpottaa vaakalevyn lukemista.
  • Tässä Anvil-putkiripustimessa on teräsjousi ja -kotelo, joka kestää raskaita kuormia pitkiä aikoja.
  • Se kestää jopa 200 asteen lämpötiloja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • WW-H-171E
  • ANSI/MSS SP-69 ja MSS SP-58
  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valita jousiripustin?

V. Ensin käyttäjän tulee määrittää putken liikemarginaali ja kuormitusarvo. Jousi tulee valita niin, että se jää putkijärjestelmän toiminta-alueen alle.

K. Kuinka muuttuvat jousiripustimet toimivat?

V. Niitä käytetään olosuhteissa, joissa tukikomponentit kestävät jopa 25 prosentin kuormituksen vaihteluita. Puristusjousikela on esipuristettu joihinkin alkukuormitusasetuksiin näissä jousiripustimissa.

K. Kuinka määritän sopivan lyhyen jousiripustimen koon projektiani?

A. Koko määräytyy putken halkaisijan ja kuormitusvaatimusten perusteella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ANVIL 0500011630 104 8Blk Mi Split Adj Ring Hgr | BT8LMY 0500011630--€219.01
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500407028 C1/2 Cp Säädettävä kääntyvä rengasripustin | BT9RZD 0500407028--€8.44
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400227605 9/16 kääntöportin kiinnitysripustin | BU2BQU 2400227605--€19.64
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400234007 9/16 pitkänomainen kääntöportin kiinnitysripustin | BU2BTG 2400234007--€15.10
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 005FG Kevyt huovutettu J-ripustin | CF4FFA KUVA 005FG---
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 178 Joustotyynyn ripustin, hiiliteräs | CF4FJZ FIG 178Valurauta--
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 184 CPVC Double Offset ripustin ja rajoitin, takorauta | CF4FKB FIG 184Hiiliteräs3/4 "- 1"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 82 Lyhyt jousipidike, korroosionkestävä
€802.77 / yksikkö