ANVIL FIG 167 Eristyssuoja, 2-1/2 tuuman eristys | CF4FJU

ANVIL KUVA 167 Eristyssuoja, 2-1/2 tuuman eristys

Tuote: CF4FJU Malli: KUVA 167
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristyssuoja
MateriaaliHiiliteräs
Putken koko1/2 "- 24"
StandardiANSI.jpg

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 167 eristyssuoja on ihanteellinen lasikuitu- tai vaahtomuovieristeen ulkopäähän, joka hajauttaa tasaisesti putkien kuormitukset ja estää eristeen murskaantumisen rikkomatta höyrysulkua.

Ominaisuudet:

  • Anvil FIG 167 eristyssuojakilvessä on hiiliteräsrakenne kestävyyden parantamiseksi.
  • Siinä on galvanoitu viimeistely korroosionkestävyys ja 18 gauge paksuus korkea puristuslujuus.
  • Tämä alasin eristyssuoja sopii 1/2 - 24 tuuman putkiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka mittaat eristeen paksuuden?

A. Paksuus voidaan mitata kertomalla eristemateriaalin johtavuuden suhde pintakertoimeen.

K. Mitä tekijöitä minun on otettava huomioon valittaessa putkitukea?

A.

  • Prosessin suunnitteluehdot.
  • Putken rakennusmateriaali.
  • Putkiston mitoituskuorma.
  • Verhous ja eristys putkissa.
  • Lämpövoimat ja putkiston siirtymät.
  • Tarkastuksen, käytön ja asennuksen helppous.

K. Sopiiko Anvil FIG 167 eristyssuoja sekä vaaka- että pystysuoraan putkiasennukseen?

V. Kyllä, se on suunniteltu suojaamaan eristystä tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuorassa putkiasennuksessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusMateriaaliPutken kokoTyyppiHinta
ANVIL 0500340005 Eristyssuoja 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Sinkitty3/8 - 3/4 "X1A€13.01
ANVIL 0500340013 Insulation Protection Shield 1/2 - 1 In | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Sinkitty1/2 - 1 "1A€13.82
ANVIL 0500340021 Eristyssuojakilpi 3/4 - 1 1/2 / | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Sinkitty3/4 to 1-1/2"2A€15.09
ANVIL 0500340039 Eristyssuoja 3/4 - 2 tuumaa | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Sinkitty3/4 - 2 "3A€16.68
ANVIL 0500340047 Eristyssuoja 3/4 - 2 1 / 2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Sinkitty3/4 to 2-1/2"4A€17.19
ANVIL 0500340054 12 In Carbon-Steel Insulation Protection Shield, 18 Gauge | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Sinkitty1 - 3 "5A€17.96
ANVIL 0500340062 Eristyssuoja 3/4 - 3 tuumaa | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Sinkitty3/4 - 3 "6A€18.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 167 Eristyssuoja, 2-1/2 tuuman eristys