Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500340054 12 In Carbon-Steel Insulation Protection Shield, 18 Gauge | AD8QVT 4LVC4

ANVIL 0500340054 12 Hiiliteräksen eristyssuoja, 18-mittari

Varastossa
Tuote: AD8QVT Malli: 0500340054Ristiviite: 4LVC4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€19.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristyssuoja
Mitata18
Eristys OD4-1 / 2 "
Eristyspaksuus1/2 to 1-1/2"
Pituus12 "
MateriaaliSinkitty
Putken koko1 - 3 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 40), WW-H-171-E (tyyppi 41), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-5 (tyyppi 40)
Tyyppi5A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusMateriaaliPutken kokoTyyppiHinta
ANVIL 0500340005 Eristyssuoja 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Sinkitty3/8 - 3/4 "X1A€14.41
ANVIL 0500340013 Insulation Protection Shield 1/2 - 1 In | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Sinkitty1/2 - 1 "1A€15.32
ANVIL 0500340021 Eristyssuojakilpi 3/4 - 1 1/2 / | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Sinkitty3/4 to 1-1/2"2A€16.72
ANVIL 0500340039 Eristyssuoja 3/4 - 2 tuumaa | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Sinkitty3/4 - 2 "3A€18.48
ANVIL 0500340047 Eristyssuoja 3/4 - 2 1 / 2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Sinkitty3/4 to 2-1/2"4A€19.04
ANVIL 0500340062 Eristyssuoja 3/4 - 3 tuumaa | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Sinkitty3/4 - 3 "6A€20.62
ANVIL 0500340070 Eristyssuoja, 1-3 putkelle | AD8QVV 4LVC6 05003400701812 "Sinkitty1 - 3 "7A€23.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500340054 12 Hiiliteräksen eristyssuoja, 18-mittari
€19.90 / yksikkö