Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0766260236 Muhvihitsattu teräslamelli, 8-36 tuuman nimellisajokoko | AE2BRK 4WGN4

ANVIL 0766260236 Hylsillä hitsattu teräslamelli, 8-36 tuuman nimellisajokoko

Varastossa
Tuote: AE2BRK Malli: 0766260236Ristiviite: 4WGN4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnvilet
luokka3000
MateriaaliTeräs
Max. Paine3000
LiitäntäPistorasiahitsi
Poistoputken koko2"
Putken koko2"
TyyppiPistorasiahitsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307991000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellinen putken koko (8-36 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäPutken kokoTyyppiHinta
ANVIL 0766260053 Putken satulan hylsy Hitsaus 1/2 In | AE2BQK 4WGJ8 0766260053Pistorasiahitsi1 / 2 "Pistorasiahitsi€15.17
ANVIL 0766260434 Kierretty putkisatula 1/2 tuumaa | AE2BQL 4WGJ9 0766260434kierteitetyt1 / 2 "kierteitetyt€9.69
ANVIL 0766260087 Putkisatulaholkki 3/4 tuumaa | AE2BQM 4WGK1 0766260087Pistorasiahitsi3 / 4 "Pistorasiahitsi€13.81
ANVIL 0766260459 Anvilet, 3/4 tuuman kierreliitos, taottu teräs | AE2BQN 4WGK2 0766260459kierteitetyt3 / 4 "kierteitetyt€11.03
ANVIL 0766260442 Kierreteräsanvilli, taottu teräs, 3/4 tuuman putki | AE2BQP 4WGK3 0766260442kierteitetyt3 / 4 "kierteitetyt€11.26
ANVIL 0766260103 Putken satula, hylsyhitsaus, 1 tuuman putkelle | AE2BQQ 4WGK4 0766260103Pistorasiahitsi1"Pistorasiahitsi€17.59
ANVIL 0766260475 1 tuuman kierreteräslamelli, 3000 PSI Max paine | AE2BQR 4WGK5 0766260475kierteitetyt1"kierteitetyt€13.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0766260236 Hylsillä hitsattu teräslamelli, 8-36 tuuman nimellisajokoko
€25.91 / yksikkö