Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1WY37 Hex Nut Heavy 1/4-20 1/2 Inch, 100PK | AB4CNB

APPROVED VENDOR 1WY37 kuusiomutteri, raskas 1/4-20 1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4CNB Malli: 1WY37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus15 / 64 "
MateriaaliMessinki
MutteriKuusiomutteri - raskas
Rockwellin kovuusB75
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY37 kuusiomutteri, raskas 1/4-20 1/2 tuumaa, 100PK
€50.79 /pakkaus