Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0560507543 Rullatuoli, galvanoitu 6 tuumaa | AD8QBK 4LRD8

ANVIL 0560507543 Rullatuoli, sinkitty 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QBK Malli: 0560507543Ristiviite: 4LRD8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatuoli
MateriaaliSinkitty
Max. Ladata1070
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko6"
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 44), WW-H-171E (tyyppi 45), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 44)
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoLeveysHinta
ANVIL 0560507485 Rullatuoli sinkitty 2 tuumaa | AD8QBD 4LRD2 05605074856002"4"€56.10
ANVIL 0560507493 Rullatuoli sinkitty 2 1/2 tuumaa | AD8QBE 4LRD3 05605074936602.5 "4.88 "€60.90
ANVIL 0560507501 Rullatuoli sinkitty 3 tuumaa | AD8QBF 4LRD4 05605075017003"5.38 "€65.72
ANVIL 0560507519 Rullatuoli sinkitty 3 1/2 tuumaa | AD8QBG 4LRD5 05605075197503.5 "6.12 "€82.96
ANVIL 0560507527 Rullatuoli sinkitty 4 tuumaa | AD8QBH 4LRD6 05605075277504"6.625 "€83.87
ANVIL 0560507535 Rullatuoli sinkitty 5 tuumaa | AD8QBJ 4LRD7 05605075357505"7.88 "€90.13
ANVIL 0560507550 Rullatuoli, galvanoitu 8 tuumaa | AD8QBL 4LRD9 056050755013508"11.62 "€157.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560507543 Rullatuoli, sinkitty 6 tuumaa
€126.72 / yksikkö