Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0560505596 Sinkitty putkirulla 5 tuumaa | AD8QAR 4LRA9

ANVIL 0560505596 Putkirulla sinkitty 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QAR Malli: 0560505596Ristiviite: 4LRA9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken rulla
MateriaaliSinkitty
Max. Ladata750
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko5"
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 41), WW-H-171-E (tyyppi 42), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 41)
TyyppiYksi
Leveys9 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoLeveysHinta
ANVIL 0560505513 Sinkitty putkirulla 1 tuuman | AD8DDP 4HYW7 05605055136001"4.12 "€39.91
ANVIL 0560505521 Putkirulla galvanoitu 1 1/4 tuumaa | AD8QAJ 4LRA2 05605055216001.25 "4.5 "€39.68
ANVIL 0560505539 Sinkitty putkirulla 1 1/2 tuumaa | AD8QAK 4LRA3 05605055396001.5 "4.75 "€42.68
ANVIL 0560505547 Putkirulla sinkitty 2 tuumaa | AD8QAL 4LRA4 05605055476002"5.25 "€42.68
ANVIL 0560505554 2 1/2 tuuman sinkitty putkirulla AD8QAM 4LRA5 05605055546602.5 "6.25 "€45.23
ANVIL 0560505562 Sinkitty putkirulla 3 tuuman | AD8QAN 4LRA6 05605055627003"6.875 "€47.54
ANVIL 0560505570 Sinkitty putkirulla 3 1/2 tuumaa | AD8QAP 4LRA7 05605055707503.5 "7.5 "€43.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560505596 Putkirulla sinkitty 5 tuumaa
€49.78 / yksikkö