Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0560005910 KUVA 65 Säädettävä hakasen ripustin, maksimipaino 150 lb, 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CTA Malli: 0560005910Ristiviite: 4HXT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukka
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2 3 / 32 "
MateriaaliPelkkä teräs
Max. Ladata150 lb
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 2 "
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiKevyt, säädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristämättömän kiinteän kupariputken ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoPutken kokoHinta
ANVIL 0560406506 Clevis-ripustimen säädettävä putkikoko 1/2 tuumaa | AD8CRQ 4HXR6 0560406506Kuparoitu1 27 / 32 "Kuparipinnoitettu teräs150 lb1 / 2 "1 / 2 "€4.38
ANVIL 0560406514 Clevis Ripustin Säädettävä putki koko 3/4 tuumaa | AD8CRR 4HXR7 0560406514Kuparoitu2 3 / 32 "Kuparipinnoitettu teräs150 lb3 / 4 "3 / 4 "€5.53
ANVIL 0560406522 Clevis Ripustin Säädettävä Putki Koko 1 In | AD8CRT 4HXR8 0560406522Kuparoitu2 13 / 32 "Kuparipinnoitettu teräs250 paunaa1"1"€4.38
ANVIL 0560406530 Clevis-ripustimen säädettävä putkikoko 1 1 / 4in | AD8CRU 4HXR9 0560406530Kuparoitu2 13 / 16 "Kuparipinnoitettu teräs250 paunaa1-1 / 4 "1-1 / 4 "€5.11
ANVIL 0560406548 Clevis-ripustimen säädettävä putkikoko 1 1/2 tuumaa AD8CRV 4HXT1 0560406548Kuparoitu3.375 "Kuparipinnoitettu teräs250 paunaa1-1 / 2 "1-1 / 2 "€6.00
ANVIL 0560406555 Clevis Ripustin Säädettävä putki koko 2 tuumaa | AD8CRW 4HXT2 0560406555Kuparoitu4 17 / 32 "Kuparipinnoitettu teräs250 paunaa2"2"€6.08
ANVIL 0560406571 Clevis-ripustimen säädettävä putkikoko 2 1/2 tuumaa AD8CRX 4HXT3 0560406571Kuparoitu5 9 / 32 "Kuparipinnoitettu teräs350 paunaa2-1 / 2 "2-1 / 2 "€12.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560005910 KUVA 65 Säädettävä hakasen ripustin, maksimipaino 150 lb, 3/8 tuumaa
€2.27 / yksikkö