Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500009170 Leveä suupalkin kiinnitystankokoko 1/2 tuumaa | AD8CYQ 4HYE9

ANVIL 0500009170 Leveä suupalkin puristustangon koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CYQ Malli: 0500009170Ristiviite: 4HYE9
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
€10.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä suun palkkikiinnitin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.75 "
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata950 ylhäällä, 760 alhaalla
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko1 / 2 "
TyyppiC-tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käytettäväksi katon alle asennettuna tangon palkkityypin kanssa tai kiinnitettäväksi rakennemuotojen ylä- tai alareunaan. Missä pystysuora ripustustanko vaaditaan siirtymään laipan reunasta. Palkin tai laipan paksuus ei ylitä 1 1/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataVavan kokoHinta
ANVIL 0500009162 Leveä suupalkin kiinnitystankokoko 3/8 tuumaa | AD8CYP 4HYE8 0500009162500 ylhäällä, 250 alhaalla3 / 8 "€6.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500009170 Leveä suupalkin puristustangon koko 1/2 tuumaa
€10.91 / yksikkö