Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500008024 C-tyypin palkkikiristin, 60 in-lb vääntömomentti, 5/8 tuuman tanko | AD8CZC 4HYG2

ANVIL 0500008024 C-tyypin palkkikiinnike, 60 in-lb vääntömomentti, 5/8 tuuman tanko

Varastossa
Tuote: AD8CZC Malli: 0500008024Ristiviite: 4HYG2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata440 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko5 / 8 "
TyyppiC-tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitykseen W- ja M-palkkeihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataVavan kokoHinta
ANVIL 0500303003 Palkinkiristin C-tyypin tanko, 3/8 tuuman koko | AD8CYR 4HYF1 0500303003Sinkitty1.75 "Galvanisoitu teräs400 paunaa3 / 8 "€10.83
ANVIL 0500303011 C-tyypin palkkikiristin, temperrautaa, koko 1/2 tuumaa | AD8CYT 4HYF2 0500303011Sinkitty1.75 "Galvanisoitu teräs400 paunaa1 / 2 "€10.92
ANVIL 0500008032 Palkinkiristin, C-tyyppi, 3/4 tuuman tangon koko, 500 lb | AD8CZE 4HYG4 0500008032tavallinen2"Takorauta500 paunaa3 / 4 "€14.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500008024 C-tyypin palkkikiinnike, 60 in-lb vääntömomentti, 5/8 tuuman tanko
€10.63 / yksikkö