Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0362501009 FIG 2126 Putkiliitos, hylsyhitsaus, taottu teräs | AF9DQT 29VF36

ANVIL 0362501009 KUVA 2126 Putkiliitos, hylsyhitsauspää, taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9DQT Malli: 0362501009Ristiviite: 29VF36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Kuusiokoko1-15 / 16 "
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.2.375 "
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.87
Laivan pituus (cm)5.87
Laivan leveys (cm)6.05
HS-koodi7307199030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Liitos, holkkihitsaus, 3000 psi Max paine | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "€34.34
ANVIL 0362500605 taottu teräsliitos, 3/8 putkessa, hylsyhitsaus | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "€34.09
ANVIL 0362500803 Kuva 2126 Putkiliitos, hylsyhitsauspääty, 1/2 putkessa | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€33.27
ANVIL 0362501207 Kuva 2126 Putkiliitos, hylsyhitsauspääty, 1 putkessa | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"€49.78
ANVIL 0362501405 FIG 2126 Putkiliitos, taottu teräs, hylsyhitsauspäätytyyppi | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "€79.77
ANVIL 0362501603 Kuva 2126 Putkiliitos, teräsrunko, 1-1/2 putkessa | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€86.34
ANVIL 0362501801 FIG 2126 Putkiliitos, hylsyhitsaus, 3000 psi Max paine | AF9DQX 29VF40 03625018013-23 / 64 "4-27 / 64 "2"€123.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0362501009 KUVA 2126 Putkiliitos, hylsyhitsauspää, taottu teräs
€38.76 / yksikkö