Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0362074205 Pistorasia-hitsattu puoliliitin, 3 tuumaa, 1000 PSI, musta taottu teräs | AF9DND 29VE52

ANVIL 0362074205 Puolihitsauspuolikytkin, 3 tuumaa, 1000 PSI, musta taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9DND Malli: 0362074205Ristiviite: 29VE52
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
€336.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.4-7 / 32 "
Putken koko3"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)6.02
Laivan pituus (cm)6.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0362073405 Puoliliitin, hylsyhitsausliitäntä, 1-1/4 In | AF9DMZ 29VE48 03620734052-7 / 64 "1.25 "€25.54
ANVIL 0362073603 Puoliliitin, hylsyhitsausliitäntä, 1500 PSI Max paine | AF9DNA 29VE49 03620736032.375 "1.5 "€26.68
ANVIL 0362074007 Puoliliitin, hylsyhitsausliitäntä, 2-1/2 In, 1000 PSI | AF9DNC 29VE51 03620740073-35 / 64 "2.5 "€314.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0362074205 Puolihitsauspuolikytkin, 3 tuumaa, 1000 PSI, musta taottu teräs
€336.34 / yksikkö