Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361325202 Pyöreä päätulppa 1/2 tuuman taottua terästä | AF9DHL 29VD05

ANVIL 0361325202 Pyöreä päätulppa 1/2 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9DHL Malli: 0361325202Ristiviite: 29VD05

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pääpistoke
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenVankka
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä0
Dia ulkopuolella.27 / 32 "
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307199060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361324809 Pyöreä päätulppa 1/4 tuuman taottu teräs | AF9DHJ 29VD03 03613248093000 psi17 / 32 "1 / 4 "€5.75
ANVIL 0361325004 Pyöreä päätulppa 3/8 tuuman taottu teräs | AF9DHK 29VD04 03613250043000 psi11 / 16 "3 / 8 "€5.60
ANVIL 0361325400 Pyöreä päätulppa 3/4 tuuman taottu teräs | AF9DHM 29VD06 03613254003000 psi1 1 / 16 "3 / 4 "€5.38
ANVIL 0361325608 Pyöreäpäätulppa 1 tuuman taottu teräs | AF9DHN 29VD07 03613256083000 psi1 5 / 16 "1"€7.78
ANVIL 0361325806 Pyöreä päätulppa 1-1 / 4 tuuman taottu teräs | AF9DHP 29VD08 03613258063000 psi1-11 / 16 "1.25 "€17.26
ANVIL 0361326002 Pyöreä pistoke 1-1 / 2 tuuman taottu teräs | AF9DHQ 29VD09 03613260023000 psi1-29 / 32 "1.5 "€16.89
ANVIL 0361326200 Pyöreä päätulppa 2 tuuman taottu teräs | AF9DHR 29VD10 03613262003000 psi2.375 "2"€28.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361325202 Pyöreä päätulppa 1/2 tuuman taottu teräs
€4.57 / yksikkö