Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361188808 Musta taottu teräskorkki, luokka 3000, 3/4 tuuman putki | AF9DGJ 29VC69

ANVIL 0361188808 Musta taottu teräskorkki, luokka 3000, 3/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AF9DGJ Malli: 0361188808Ristiviite: 29VC69

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1.375 "
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.66
Laivan pituus (cm)3.66
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi7307199060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361188006 Kierreputken korkki, 1/8 tuumaa, NPT, 3000 lb, teräs | AF9DGE 29VC65 03611880065 / 8 "1 / 8 "€7.56
ANVIL 0361188204 Musta taotut teräskorkki, luokka 3000, 1/4 tuuman putki | AF9DGF 29VC66 03611882043 / 4 "1 / 4 "€7.61
ANVIL 0361188402 Kierrekorkki, 3/8 tuuman putki, 3000 Lb, teräs | AF9DGG 29VC67 03611884027 / 8 "3 / 8 "€7.26
ANVIL 0361188600 taotut teräsputkiliittimet, luokka 3000, 1/2 tuuman NPT-naaras | AF9DGH 29VC68 03611886001.125 "1 / 2 "€7.56
ANVIL 0361189004 Musta taottu teräskorkki, 1 tuuman putki, luokka 3000 | AF9DGK 29VC70 03611890041.75 "1"€16.18
ANVIL 0361189202 Putken korkki, 1-1/4 tuumaa, NPT, 3000 lb, teräs, musta oksidi | AF9DGL 29VC71 03611892022.25 "1.25 "€26.26
ANVIL 0361189400 Taotut teräsputket, 1-1/2 In Pipe, luokka 3000 | AF9DGM 29VC72 03611894002.5 "1.5 "€30.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361188808 Musta taottu teräskorkki, luokka 3000, 3/4 tuuman putki
€10.46 / yksikkö