ANVIL 0361157209 Musta taottu teräsliitin, kierreliitos, 2 reikää | AF8YFF 29JE54

ANVIL 0361157209 Musta taottu teräsliitin, kierteitetty liitäntä, 2 reikää

Varastossa
Tuote: AF8YFF Malli: 0361157209Ristiviite: 29JE54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.5.5 "
Putken koko4"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4292
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361155005 Musta taottu teräsliitin, kierreliitos, 2 reikää | AF8YEU 29JE43 03611550055 / 8 "1 / 8 "€7.46
ANVIL 0361502743 1/8 sinkitty taottu teräs kierre puoliliitin | BT8GQX 0361502743--€3.86
Tarjouspyyntö
ANVIL 0361502768 1/2 sinkitty taottu teräs kierre puoliliitin | BT8GQY 0361502768--€3.72
Tarjouspyyntö
ANVIL 0361502776 3/8 sinkitty taottu teräs kierre puoliliitin | BT8GRA 0361502776--€4.01
Tarjouspyyntö
ANVIL 0361502792 1 Galvanoitu taottu teräs kierre puoliliitin | BT8GRC 0361502792--€7.33
Tarjouspyyntö
ANVIL 0361502750 1/4 sinkitty taottu teräs kierre puoliliitin | BT8GRG 0361502750--€3.86
Tarjouspyyntö
ANVIL 0861156008 1 Imp taottu teräs kierreliitin | BT8KBH 0861156008--€9.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361157209 Musta taottu teräsliitin, kierteitetty liitäntä, 2 reikää
€309.24 / yksikkö