Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361120207 1-1/4 musta taottu teräs T-paita, -20 - 550 astetta. F | AF8YDR 29JE12

ANVIL 0361120207 1-1/4 musta taottu teräs T-paita, -20 - 550 astetta. F

Varastossa
Tuote: AF8YDR Malli: 0361120207Ristiviite: 29JE12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.2.437 "
Putken koko1.25 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7685
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteyden tyyppiDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0361224801 Teetaottu teräs, luokka 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 - 150 astetta F€38.60
ANVIL 0361225006 Tee taottu teräs 6000 3/4 tuuman Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 - 150 astetta F€52.76
ANVIL 0361225204 Tee taottu teräs 6000 1 tuuman Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 - 150 astetta F€90.42
ANVIL 0361225600 Tee taottu teräs 6000 1-1/2 tuumaa Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 - 150 astetta F€154.25
ANVIL 0361225808 Tee taottu teräs 6000 2 tuumaa Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 - 150 astetta F€260.09
ANVIL 0361119001 1/8 In FNPT Black Forged Steel Tee, Black Oxide | AF8YDK 29JE06 03611190013000kierteitetyt7 / 8 "1 / 8 "-20 - 550 astetta F€22.92
ANVIL 0361119605 Musta taottu teräs T-paita, 3000 lb, FNPT-liitäntä, 3 reikää | AF8YDN 29JE09 03611196053000kierteitetyt1.5 "1 / 2 "-20 - 550 astetta F€24.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361120207 1-1/4 musta taottu teräs T-paita, -20 - 550 astetta. F
€80.88 / yksikkö