Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0334525201 Oikea vasen käden nippa 3/8 tuumaa 4 tuuman terästä

Varastossa
Tuote: AD8LTQ Malli: 0334525201Ristiviite: 4KWX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean ja vasemman käden nänni
Yhteyskierteitetyt
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu40
TyyppiOikea ja vasen käsi
WOG (PSI)150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANVIL 0334521200 Oikean vasemmanpuoleinen nänni 1/8 tuumaa 4 tuuman terästä | AD8LTN 4KWU9 03345212004"1 / 8 "€14.57
ANVIL 0334523206 Oikean vasemmanpuoleinen nänni 1/4 tuumaa 4 tuuman terästä | AD8LTP 4KWX1 03345232064"1 / 4 "€18.90
ANVIL 0334527207 Oikea vasenkätinen nänni 1/2 tuumaa 4 tuumaa terästä | AD8LTR 4KWX3 03345272074"1 / 2 "€13.58
ANVIL 0334529203 Oikea vasenkätinen nänni 3/4 tuumaa 4 tuumaa terästä | AD8LTT 4KWX4 03345292034"3 / 4 "€18.41
ANVIL 0334531001 Oikea vasenkätinen nänni 1 tuuma 4 tuumaa terästä | AD8LTU 4KWX5 03345310014"1"€24.19
ANVIL 0334534609 Oikea vasen käden nippa 1-1/2 4 tuumaa terästä | AD8LTV 4KWX6 03345346094"1.5 "€37.63
ANVIL 0334536406 Oikea vasenkätinen nänni 2 tuumaa 4 tuumaa terästä | AD8LTW 4KWX7 03345364064"2"€52.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0334525201 Oikea vasen käden nippa 3/8 tuumaa 4 tuuman terästä
€18.38 / yksikkö