Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0319913364 Kuusiokolomutteri 1/8 in Npt sinkitty | AF8EMU 25CG83

ANVIL 0319913364 Kuusiomutteri 1/8 In Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8EMU Malli: 0319913364Ristiviite: 25CG83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko11 / 16 "
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307992000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
ANVIL 0319913406 Kuusiomutteri 3/8 tuuman Npt sinkitty | AF8EMV 25CG84 03199134061"300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "€11.33
ANVIL 0319913448 kuusiolukkomutteri 1/2 tuuman Npt galvanoitu | AF8EMW 25CG85 03199134481.187 "300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "€8.96
ANVIL 0319913489 Kuusiomutteri 3/4 tuumaa Npt sinkitty | AF8EMX 25CG86 03199134891.437 "300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "€12.11
ANVIL 0319913521 Kuusiomutteri 1 tuuma Npt sinkitty | AF8EMY 25CG87 03199135211.75 "300 psi @ 150 astetta F WOG1"€15.05
ANVIL 0319913562 Kuusiomutteri 1-1 / 4 tuumaa Npt sinkitty | AF8EMZ 25CG88 03199135622-3 / 32 "300 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "€17.01
ANVIL 0319913646 Kuusiomutteri 2 tuumaa Npt sinkitty | AF8ENA 25CG90 03199136462.875 "300 psi @ 150 astetta F WOG2"€34.90
ANVIL 0319913604 Kuusiomutteri 1-1 / 2 tuuman NPT sinkitty | AH2CUV 25CG89 03199136042-11 / 32 "Ei painepalveluun1.5 "€24.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0319913364 Kuusiomutteri 1/8 In Npt sinkitty
€8.51 / yksikkö