Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0319906566 Kuusioholkki 3/4 x 1/8 Npt sinkitty | AF8ELY 25CG60

ANVIL 0319906566 Kuusioholkki 3/4 x 1/8 Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8ELY Malli: 0319906566Ristiviite: 25CG60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 4 "x 1 / 8"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0319907408 kuusioholkki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa Npt galvanoitu | AB8AJW 25CG71 0319907408-20 - 150 astetta FGalvanisoitu teräs150MNPT x FNPT300 psi @ 150 astetta F WOG-1-1/2" x 1-1/4"150 psi€24.74
ANVIL 0319907689 kuusioholkki 2 x 1-1 / 2 tuuman Npt sinkitty | AB8AJX 25CG72 0319907689-20 - 150 astetta FGalvanisoitu teräs150MNPT x FNPT300 psi @ 150 astetta F WOG-2 "x 1-1 / 2"150 psi€28.31
ANVIL 0319906368 kuusioholkki 3/4 x 1/2 tuumaa Npt galvanoitu | AF8ELV 25CG57 0319906368-20 - 350 astetta FGalvanisoitu teräs150MNPT x FNPT300 psi @ 150 astetta F WOG-3 / 4 "x 1 / 2"150 psi€15.04
ANVIL 0319906400 Kuusioholkki 3/4 x 3/8 tuuman Npt sinkitty | AF8ELW 25CG58 0319906400-20 - 350 astetta FGalvanisoitu teräs150MNPT x FNPT300 psi @ 150 astetta F WOG-3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€19.44
ANVIL 0319906483 kuusioholkki 3/4 x 1/4 tuumaa Npt galvanoitu | AF8ELX 25CG59 0319906483-20 - 150 astetta FGalvanisoitu teräs150MNPT x FNPT300 psi @ 150 astetta F WOG-3 / 4 "x 1 / 4"150 psi€17.43
ANVIL 0319906640 kuusioholkki 1 x 3/4 tuumaa Npt galvanoitu | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20 - 150 astetta FGalvanisoitu teräs150MNPT x FNPT300 psi @ 150 astetta F WOG-1 "x 3/4"150 psi€16.16
ANVIL 0319906681 kuusioholkki 1 x 1/2 tuumaa Npt sinkitty | AF8EMA 25CG62 0319906681-20 - 350 astetta FGalvanisoitu teräs150MNPT x FNPT300 psi @ 150 astetta F WOG-1 "x 1/2"150 psi€17.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0319906566 Kuusioholkki 3/4 x 1/8 Npt sinkitty
€17.99 / yksikkö