Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0318913480 kuusiokantainen lukkomutteri, 3/4 tuumaa, takorauta, FNPT-liitäntä | AE2CLP 4WJW3

ANVIL 0318913480 Kuusiokolomutteri, 3/4 tuumaa, takorauta, FNPT -liitäntä

Varastossa
Tuote: AE2CLP Malli: 0318913480Ristiviite: 4WJW3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1.437 "
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoHinta
ANVIL 0318913522 takorauta kuusiokolomutteri, 1 tuuma, FNPT-liitäntä | AD8KYK 4KUH7 03189135221.75 "1"€14.86
ANVIL 0318913563 Kuusiomutteri 1-1 / 4 tuumaa | AD8KYL 4KUH8 03189135632-3 / 32 "1.25 "€13.18
ANVIL 0318913605 Kuusiomutteri 1-1 / 2 tuumaa | AD8KYM 4KUH9 03189136052-11 / 32 "1.5 "€16.92
ANVIL 0318913647 takorauta kuusiokolomutteri, FNPT-liitäntä, 2 tuumaa | AD8KYN 4KUJ1 03189136472.875 "2"€27.44
ANVIL 0318913720 Kuusilukkomutteri 2-1 / 2 tuumaa | AD8KYP 4KUJ2 03189137203.5 "2.5 "€49.74
ANVIL 0318913803 Hex lukkomutteri musta temppelirauta 3 tuumaa AD8KYQ 4KUJ3 03189138034-17 / 64 "3"€72.07
ANVIL 0318913845 Hex lukkomutteri musta temppelirauta 4 tuumaa | AD8KYR 4KUJ4 03189138455.375 "4"€86.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0318913480 Kuusiokolomutteri, 3/4 tuumaa, takorauta, FNPT -liitäntä
€7.73 / yksikkö