Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0318901444 Neliömäinen tulppa Kiinteä 150 1/8 tuuman Npt | AE2CGR 4WJH2

ANVIL 0318901444 Neliömäinen tulppa, kiinteä 150 1/8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE2CGR Malli: 0318901444Ristiviite: 4WJH2
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
€0.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa, kiinteä
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenVankka
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0318901485 Neliöpistoke kiinteä 150 1/4 tuumaa Npt | AE2CGT 4WJH3 03189014851 / 4 "€0.95
ANVIL 0318901527 Nelikulmainen tulppa Kiinteä 150 3/8 tuuman Npt | AE2CGU 4WJH4 03189015273 / 8 "€1.23
ANVIL 0318901568 Neliömäinen tulppa kiinteä 150 1/2 tuuman Npt | AE2CGV 4WJH5 03189015681 / 2 "€1.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0318901444 Neliömäinen tulppa, kiinteä 150 1/8 tuumaa Npt
€0.66 / yksikkö