Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311007207 Supistava kyynärpää, 90 astetta Taivutus, rauta, 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa koko | AF8XUV 29JA87

ANVIL 0311007207 Supistava kyynärpää, 90 astetta Taivutus, rauta, koko 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8XUV Malli: 0311007207Ristiviite: 29JA87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 8 "x 1 / 8"
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoHinta
ANVIL 0311007009 Supistava kyynärpää, 90 astetta Taivutettu, rauta, 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa koko | AF8XUU 29JA86 03110070093002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€13.95
ANVIL 0311007405 Supistava kyynärpää, galvanoitu takorauta, Fnpt-päätyyny | AF8XUW 29JA88 03110074053002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "x 1 / 2"€11.09
ANVIL 0311007801 Supistava kyynärpää, 90 astetta Taivutus, takorauta, Fnpt-päätyyny | AF8XUX 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "x 1 / 2"€12.44
ANVIL 0311007801 Supistava kyynärpää, 90 astetta Taivutus, takorauta, Fnpt-päätyyny | AF8XUY 29JA90 / 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "x 3 / 8"€13.09
ANVIL 0311008007 Supistava kyynärpää, 90 astetta Taivutus, Fnpt, galvanoitu takorauta | AF8XUZ 29JA91 03110080073002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "x 1 / 4"€15.84
ANVIL 0311008205 Alennusputkikulma, 90 astetta Bend, Fnpt, luokka 300 | AF8XVA 29JA92 03110082053002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "x 1 / 4"€27.06
ANVIL 0311008403 Supistava kyynärpää, 90 astetta Taivutettu, galvanoitu rauta, 1 tuuman x 3/4 tuuman koko | AF8XVB 29JA93 03110084033002000 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 3/4"€16.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311007207 Supistava kyynärpää, 90 astetta Taivutus, rauta, koko 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa
€28.46 / yksikkö