Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310105002 Lattialaippa 1/2 tuumaa | AE2CGK 4WJG5

ANVIL 0310105002 Lattialaippa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CGK Malli: 0310105002Ristiviite: 4WJG5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaippa
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiLaippa x FNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.3.5 "
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307193085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0300194602 Lattialaippa 1/4 tuumaa | AE2CGH 4WJG3 0300194602Lattialaippa2.187 "1 / 4 "€26.11
ANVIL 0300194800 Lattialaippa 3/8 tuumaa | AE2CGJ 4WJG4 0300194800Lattialaippa3"3 / 8 "€22.52
ANVIL 0310105200 Lattialaippa 3/4 tuumaa | AE2CGL 4WJG6 0310105200Lattialaippa3.5 "3 / 4 "€19.25
ANVIL 0310105408 Lattialaippa 1 tuuma | AE2CGM 4WJG7 0310105408Lattialaippa4"1"€28.80
ANVIL 0310105606 Lattialaippa 1-1 / 4 tuumaa | AE2CGN 4WJG8 0310105606Lattialaippa4"1.25 "€27.20
ANVIL 0310105804 Lattialaippa 1-1 / 2 tuumaa | AE2CGP 4WJG9 0310105804Lattialaippa4.5 "1.5 "€31.37
ANVIL 0310106000 Lattialaippa 2 tuumaa | AE2CGQ 4WJH1 0310106000Lattialaippa5.5 "2"€37.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310105002 Lattialaippa 1/2 tuumaa
€19.45 / yksikkö