Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310016407 90 Deg. Katukyynärpää, 3/4 tuuman putki, 300 psi, -20 - 150 astetta F | AE2BUJ 4WGV4

ANVIL 0310016407 90 astetta Street-kyynärpää, 3/4 tuuman putki, 300 psi, -20 - 150 astetta F

Varastossa
Tuote: AE2BUJ Malli: 0310016407Ristiviite: 4WGV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0310015607 90 Deg. Street Elbow, 1/8 tuuman putki | AE2BUE 4WGU9 03100156071 / 8 "€11.88
ANVIL 0310015805 90 Deg. Street-kyynärpää, 1/4 tuuman putki, luokka 150, takorauta | AE2BUF 4WGV1 03100158051 / 4 "€10.59
ANVIL 0310016001 90 Deg. Street Elbow, Fnpt X Mnpt, 3/8 tuuman putki | AE2BUG 4WGV2 03100160013 / 8 "€9.79
ANVIL 0310016209 90 Deg. Street Elbow, luokka 150, Fnpt X Mnpt, -20 - 350 Deg F | AE2BUH 4WGV3 03100162091 / 2 "€10.80
ANVIL 0310016605 90 Deg. Street Elbow, musta viimeistely | AE2BUK 4WGV5 03100166051"€15.13
ANVIL 0310016803 90 Deg. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 150 Lbs. | AE2BUL 4WGV6 03100168031.25 "€21.14
ANVIL 0310017009 90 Deg. Street Elbow, 1-1/2 tuuman nimelliskoko | AE2BUM 4WGV7 03100170091.5 "€29.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310016407 90 astetta Street-kyynärpää, 3/4 tuuman putki, 300 psi, -20 - 150 astetta F
€9.98 / yksikkö