ANVIL 0306068503 Epäkeskinen putken supistin, 3 x 2-1/2In, 175 PSI Max paine | AD8LNT 4KWG1

ANVIL 0306068503 Epäkeskoputken pienennys, 3 x 2-1/2 tuumaa, 175 PSI maksimi paine

Varastossa
Tuote: AD8LNT Malli: 0306068503Ristiviite: 4KWG1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,260.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpäkeskeinen reduktorin kytkentä
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppilaipallinen
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko3 "x 2-1 / 2"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
ANVIL 0300152469 Epäkeskeinen reduktorin kytkin 3/4 x 1/2 tuumaa | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€58.17
ANVIL 0300152600 Epäkeskinen alennuskytkin 1 x 3/4 tuumaa | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"€62.90
ANVIL 0300152808 Epäkeskoliittimen kytkin 1 x 1/2 tuumaa | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"€53.77
ANVIL 0300153004 Epäkeskeinen reduktorin kytkin 1-1 / 4 x 1 tuumaa | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€84.01
ANVIL 0300153202 Epäkeskinen supistusliitin 1-1/4 x 3/4 tuumaa | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€94.12
ANVIL 0300153400 Epäkeskinen alennuskytkin 1-1/4 x 1/2 tuumaa | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€88.08
ANVIL 0300153608 Epäkeskeinen pelkistinkytkin 1-1 / 2 x 1-1 / 4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€108.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0306068503 Epäkeskoputken pienennys, 3 x 2-1/2 tuumaa, 175 PSI maksimi paine
€1,260.17 / yksikkö