Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0300149002 samankeskinen alennuskytkin, 1 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LJQ Malli: 0300149002Ristiviite: 4KVT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSamankeskinen reduktorin kytkentä
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko1 "x 1/2"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0300148467 Samankeskinen alennuskytkin, 3/4 X 1/2 tuumaa | AD8LJN 4KVT7 03001484673 / 4 "x 1 / 2"€24.75
ANVIL 0300148806 Samankeskinen alennuskytkin, 1 X 3/4 tuumaa | AD8LJP 4KVT8 03001488061 "x 3/4"€16.56
ANVIL 0300149200 samankeskinen alennuskytkin, 1-1/4 X 1 tuumaa | AD8LJR 4KVU1 03001492001-1 / 4 "x 1"€44.07
ANVIL 0300149408 Samankeskinen alennuskytkin, 1-1/4 X 3/4 | AD8LJT 4KVU2 03001494081-1/4" x 3/4"€36.87
ANVIL 0300149606 Samankeskinen alennuskytkin, 1-1/4 X 1/2 | AD8LJU 4KVU3 03001496061-1/4" x 1/2"€49.14
ANVIL 0300149804 Samankeskinen alennuskytkin, 1-1/2 X 1-1/4 | AD8LJV 4KVU4 03001498041-1/2" x 1-1/4"€59.42
ANVIL 0300150000 samankeskinen alennuskytkin, 1-1/2 x 1 tuumaa | AD8LJW 4KVU5 03001500001-1 / 2 "x 1"€69.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0300149002 samankeskinen alennuskytkin, 1 x 1/2 tuumaa
€13.06 / yksikkö