Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0300028305 45 Deg. Kyynärpää, musta valurauta 125, 3/8 tuuman koko | AD8LAF 4KUP6

ANVIL 0300028305 45 Deg. Kyynärpää, musta valurauta 125, koko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LAF Malli: 0300028305Ristiviite: 4KUP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0300028206 45 Deg. Kyynärpää, musta valurauta 125, 1/4 tuuman koko | AD8LAE 4KUP5 03000282061 / 4 "€17.19
ANVIL 0300028404 45 Deg. Kyynärpää, musta valurauta 125, 1/2 tuuman koko | AD8LAG 4KUP7 03000284041 / 2 "€14.04
ANVIL 0300028503 45 Deg. Kyynärpää, musta valurauta 125, 3/4 tuuman koko | AD8LAH 4KUP8 03000285033 / 4 "€14.44
ANVIL 0300028602 45 Deg. Kyynärpää, musta valurauta 125, 1 tuuman koko | AD8LAJ 4KUP9 03000286021"€15.57
ANVIL 0300028701 45 Deg. Kyynärpää, musta valurauta 125, koko 1-1/4 tuumaa | AD8LAK 4KUR1 03000287011.25 "€21.08
ANVIL 0300028800 45 Deg. Kyynärpää, musta valurauta 125, koko 1-1/2 tuumaa | AD8LAL 4KUR2 03000288001.5 "€34.74
ANVIL 0300028909 45 Deg. Kyynärpää, musta valurauta 125, 2 tuuman koko | AD8LAM 4KUR3 03000289092"€41.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0300028305 45 Deg. Kyynärpää, musta valurauta 125, koko 3/8 tuumaa
€21.35 / yksikkö