Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL G31H Käsineet luonnonkumia 6-1 / 2 PR | AF9DDZ 29UU28

ANSELL G31H Käsineet Luonnonkumi 6-1/2 PR

Varastossa
Tuote: AF9DDZ Malli: G31HRistiviite: 29UU28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
VäriLuonnollinen
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunDiamond
Pituus13 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliLuonnonkumi
Koko6.5
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)6.3
Laivan leveys (cm)13.31
HS-koodi4015190002

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vuoraton keskipainoinen luonnonkumilateksihansikas, helmillä varustettu mansetti helpompaa pukeutumista ja repäisynkestävyyttä varten, soveltuu hiukkasmaiseen radioaktiiviseen kontaminaatioon, suojaus, kestävä monille kemikaaleille Erinomainen pito ja herkkyys, matala moduuli minimaaliselle Hanille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL G31H Käsineet luonnonkumia 7-1 / 2 PR | AF9DEA 29UU29 G31H7.5€3.37
ANSELL G31H Käsineet luonnonkumia 8-1 / 2 PR | AF9DEB 29UU30 G31H8.5€3.37
ANSELL G31H luonnonkumihansikkaat 9-1 / 2 PR | AF9DEC 29UU31 G31H9.5€3.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL G31H Käsineet Luonnonkumi 6-1/2 PR
€3.37 / yksikkö