Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH VPC300 -videopartikkelilaskuri | AF9NRE 30JZ52

EXTECH VPC300 videohiukkaslaskuri

Varastossa
Tuote: AF9NRE Malli: VPC300Ristiviite: 30JZ52
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
€2,959.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideohiukkasten laskuri
KalibrointitodistusNIST
LevytilaKyllä
näyttö2.8 tuuman TFT-värinäyttö
Virtausnopeus0.1 kuutiometriä (2.83 L / min)
liitäntäUSB ja valinnainen MicroSD-kortti
Kanavien lukumäärä6
Hiukkaskoko0.3, 0.5, 1.0, 2.5 ja 10um
Powered ByVerkkolaite tai 7.4 V: n ladattava akku
Suhteellinen kosteusalue0 on 100% RH
Herkkyys0.3um
Temp. alue-14 astetta 140 astetta F (-25 astetta 60 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9027808090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitoisuusalue (5% @ 2,000,000 XNUMX XNUMX hiukkasia / kuutiojalka)
    • Laskutilat (kumulatiivinen, differentiaali ja pitoisuus)
    • Näyteaika (0-60 sekuntia)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH VPC300 videohiukkaslaskuri
€2,959.98 / yksikkö