ANSELL LUOKKA 2 Y 16 Sähkökäsineet Luokka 2 Keltainen Koko 12 PR | AF8BHP 24TN39

ANSELL LUOKKA 2 Y 16 Sähkökäsineet Luokka 2 Keltainen Koko 12 PR

Varastossa
Tuote: AF8BHP Malli: LUOKKA 2 Y 16Ristiviite: 24TN39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€297.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä17000
AC-testijännite20000
luokka2
VäriKeltainen
Pituus16 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)55.1
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 2 Y 16 Sähköhanskat Luokka 2 Keltainen Koko 8 PR | AF8BHK 24TN35 LUOKKA 2 Y 168€297.23
ANSELL LUOKKA 2 Y 16 Sähköhanskat Luokka 2 Keltainen Koko 9 PR | AF8BHL 24TN36 LUOKKA 2 Y 169€297.23
ANSELL LUOKKA 2 Y 16 Sähkökäsineet, luokka 2, keltainen Koko 10 PR | AF8BHM 24TN37 LUOKKA 2 Y 1610€297.23
ANSELL LUOKKA 2 Y 16 Sähköhanskat Luokka 2 Keltainen Koko 11 PR | AF8BHN 24TN38 LUOKKA 2 Y 1611€297.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 2 Y 16 Sähkökäsineet Luokka 2 Keltainen Koko 12 PR
€297.23 / yksikkö