Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL LUOKKA 00 Y 14 Sähkökäsineet, luokka 00, keltainen PR | AB7ZFQ 24TM92

ANSELL LUOKKA 00 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 00 Keltainen PR

Varastossa
Tuote: AB7ZFQ Malli: LUOKKA 00 Y 14Ristiviite: 24TM92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
VäriKeltainen
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi4015190002
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 00 Y 14 Sähkökäsineet, luokka 00, koko 7 PR | AF8BFM 24TM89 LUOKKA 00 Y 147€110.13
ANSELL LUOKKA 00 Y 14 Sähköhanskat Luokka 00 Koko 8 PR | AF8BFN 24TM90 LUOKKA 00 Y 148€110.13
ANSELL CLASS 00 Y 14 Sähkökäsineet, luokka 00, koko 9 PR | AF8BFP 24TM91 LUOKKA 00 Y 149€110.13
ANSELL LUOKKA 00 Y 14 Sähkökäsineet, luokka 00, koko 11 PR | AF8BFQ 24TM93 LUOKKA 00 Y 1411€110.13
ANSELL LUOKKA 00 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 00 Koko 12 PR | AF8BFR 24TM94 LUOKKA 00 Y 1412€110.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 00 Y 14 Sähkökäsineet Luokka 00 Keltainen PR
€110.13 / yksikkö